Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS1226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851482-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS1226
EAN/GTIN:
     4012802691733
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axiallagerscheibe AS1226

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 26 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Gewicht: 3 g · Herst.-Teilenr.: AS1226 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS1226 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 308

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS1226
Typ (Hersteller-Typ):
AS1226
Bohrungs-Ø:
12 mm
Außen-Durchmesser:
26 mm
Gewicht:
3 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, INA, AS1226
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,56*
2 Tage
249
1
€ 8,90*
ab € 0,37*
€ 0,56*
1
€ 4,95*
ab € 0,5084*
€ 0,7784*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156503
ab € 0,23*
Ähnlich
INA
10046752
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.