Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE35-FW-2RS-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851605-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE35-FW-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802531794
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE35-FW-2RS-A

Radial-Gelenklager GE35-FW-2RS-A

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 390 g · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Weitere technische Daten: wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe G

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 62 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE35-FW-2RS-A
Typ (Hersteller-Typ):
GE35-FW-2RS-A
Bohrungs-Ø:
35 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: Radial-Gelenklager, gelenkkopf ina, gelenkauge, 04012802531794, INA, GE35-FW-2RS-A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 4,90*
ab € 52,53*
€ 65,05*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,59*
€ 66,37*
5 Tage
41
€ 5,99*
ab € 52,47*
€ 66,92*
€ 3,19*
ab € 62,08*
€ 74,90*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 130,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 114,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.