Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE70-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851713-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE70-DO-2RS
EAN/GTIN:
     4012802533897
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE70-DO-2RS

Radial-Gelenklager GE70-DO-2RS

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 105 mm · Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 1500 g · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 49 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe E

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 49 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE70-DO-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
GE70-DO-2RS
Bohrungs-Ø:
70 mm
Außen-Durchmesser:
105 mm
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: 04012802533897, INA, GE70-DO-2RS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 63,63*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 63,65*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 80,39*
€ 4,95*
ab € 72,5092*
€ 84,4092*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 148,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 132,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.