Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE125-LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851716-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE125-LO
EAN/GTIN:
     4012802534146
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE125-LO

Radial-Gelenklager GE125-LO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 180 mm · Bohrungs-Ø: 125 mm · Gewicht: 8200 g · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 125 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe G

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 125 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE125-LO
Typ (Hersteller-Typ):
GE125-LO
Bohrungs-Ø:
125 mm
Außen-Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
8200 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: INA, GE125-LO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,91*
€ 605,41*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 573,44*
€ 614,63*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,83*
€ 675,51*
Frei Haus
ab € 632,86*
€ 675,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1.140,71*
€ 1.213,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,21*
€ 1.443,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,50*
€ 1.435,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,15*
€ 1.399,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,70*
€ 1.376,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,71*
€ 1.357,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.