Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2212-TVH Pendelkugellager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 6300 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185260-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2212-TVH
EAN/GTIN:
     4012801160605
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager

Pendelkugellager sind zweireihige, selbsthaltende Baueinheiten, bestehend aus Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenringen mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und Kugelkränzen. Die Lager gibt es offen und abgedichtet. Abgedichtete Varianten sind sie lebensdauerbefettet.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· C3 = Lagerluft (Standard bei K-Ausführung)
· K = Keglige Bohrung
· M = Messingmassivkäfig
· THV = Kunststoffkäfig
· 2RS = Beidseitig Lippendichtung

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 110 mm · Bohrungs-Ø: 60 mm · Drehzahl (max.): 6300 U/min · Gewicht: 1052 g · Herst.-Teilenr.: 2212-TVH · Kugellager-Besonderheiten: Kunststoffkäfig,offene Bauweise · Produkt-Art: Pendelkugellager · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Tragezahl dyn. Radial: 48000 N · Tragezahl stat. Radial: 16300 N · Typ (Hersteller-Typ): 2212-TVH

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Kunststoffkäfig | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
2212-TVH
Typ (Hersteller-Typ):
2212-TVH
Bohrungs-Ø:
60 mm
Tragezahl dyn. Radial:
48000 N
Außen-Durchmesser:
110 mm
Tragezahl stat. Radial:
16300 N
Drehzahl (max.):
6300 U/min
Gewicht:
1052 g
Produkt-Art:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 4012801160605, FAG, 2212-TVH, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 4,90*
ab € 36,31*
€ 46,62*
2 Tage
79
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 50,52*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,43*
€ 54,55*
€ 4,95*
ab € 45,3728*
€ 56,1828*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.