Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7310-B-TVP Schrägkugellager einreihig Bohrungs-Ø 50 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 7600 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185489-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7310-B-TVP
EAN/GTIN:
     4012801166577
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schrägkugellager einreihig

Einreihige Schrägkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen. Die Lager gibt es offen und abgedichtet. Abgedichtete Varianten sind sie lebensdauerbefettet.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· JP = Blechkäfig aus Stahl
· MP = Messingmassivkäfig
· TVH/TVP = Kunststoffkäfig
· UA = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit geringer Axialluft
· UO = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit spielfrei
· UL = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit leichte Vorspannung
· P5 = Toleranzklasse
· 2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 110 mm · Bohrungs-Ø: 50 mm · Drehzahl (max.): 7600 U/min · Gewicht: 1082 g · Herst.-Teilenr.: 7310-B-TVP · Kugellager-Besonderheiten: Geänderte Innenkonstruktion,Kunststoffkäfig,offene Bauweise · Produkt-Art: Schrägkugellager einreihig · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Tragezahl dyn. Radial: 75000 N · Tragezahl stat. Radial: 50000 N · Typ (Hersteller-Typ): 7310-B-TVP

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Geänderte Innenkonstruktion | Kunststoffkäfig | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
7310-B-TVP
Typ (Hersteller-Typ):
7310-B-TVP
Bohrungs-Ø:
50 mm
Tragezahl dyn. Radial:
75000 N
Außen-Durchmesser:
110 mm
Tragezahl stat. Radial:
50000 N
Drehzahl (max.):
7600 U/min
Gewicht:
1082 g
Produkt-Art:
Schrägkugellager einreihig
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, 4012801166577, FAG, 7310-B-TVP, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,07*
€ 44,22*
2 Tage
102
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 46,02*
1 Tag
103
€ 7,90*
ab € 36,65*
€ 46,29*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,77*
€ 46,53*
Lager 102
300
Frei Haus
ab € 77,59*
€ 88,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.