Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H208 Spannhülse Bohrungs-Ø 35 mm Außen-Durchmesser 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185511-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H208
EAN/GTIN:
     4012801170475
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H208 Spannhülse Bohrungs-Ø 35 mm Außen-Durchmesser 62 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 164 g · Produktabmessung, Breite: 31 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H208
Typ (Hersteller-Typ):
H208
Bohrungs-Ø:
35 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
164 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801170475, FAG, H208, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,05*
27 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,27*
1
€ 3,19*
ab € 7,78*
€ 10,54*
Lager 102
200
1
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.