| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185512-BP Herst.-Nr.: H209 EAN/GTIN: 4012801170482 |
| |
|
| | |
| FAG H209 Spannhülse Bohrungs-Ø 40 mm Außen-Durchmesser 69 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 69 mm · Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 223 g · Produktabmessung, Breite: 33 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 33 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H209 | Typ (Hersteller-Typ): | H209 | Bohrungs-Ø: | 40 mm | Außen-Durchmesser: | 69 mm | Gewicht: | 223 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801170482, FAG, H209, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,65* | € 11,99* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,85* | € 12,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,37* | € 12,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 13,12* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,28* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|