| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185522-BP Herst.-Nr.: H2310 EAN/GTIN: 4012801170574 |
| |
|
| | |
| FAG H2310 Spannhülse Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 70 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 70 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 360 g · Produktabmessung, Breite: 55 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H2310 | Typ (Hersteller-Typ): | H2310 | Bohrungs-Ø: | 45 mm | Außen-Durchmesser: | 70 mm | Gewicht: | 360 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04012801170574, 4012801170574, FAG, H2310 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,24* | € 15,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,76* | € 16,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,30* | € 17,98* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,37* | € 18,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,45* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|