Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge Bricklet-Kabel TinkerForge [1x Bricklet-Stecker 10pol. - 1x Bricklet-Stecker 10pol.] 2.00 m Schwarz geschir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856492-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     TF-652
EAN/GTIN:
     4053199909803
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
TinkerForge Bricklet-Kabel TinkerForge [1x Bricklet-Stecker 10pol. - 1x Bricklet-Stecker 10pol.] 2.00 m Schwarz geschirmt

Trinkerforge Bricklet Kabel 200 cm - geschirmt

Geschirmtes Bricklet Kabel
Länge 200cm
Geeignet für raue Umgebungen

Geschirmtes Bricklet Kabel mit einer Länge von 200cm.
Die geschirmten Bricklet Kabel reduzieren EMV/RFI-Störungen und sie sind resistenter gegnüber EMV/RFI-Störungen. Die Gummiummantelung des Kabels schützt zusätzlich vor mechanischem Stress.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Bricklet-Stecker 10pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Bricklet-Stecker 10pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Board-Verbindungskabel-Besonderheiten: geschirmt · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Passend für (Entwicklungskits): TinkerForge

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Bricklet-Stecker 10pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Bricklet-Stecker 10pol.
Marke:
TinkerForge
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Board-Verbindungskabel-Besonderheiten:
geschirmt
Farbe:
schwarz
Passend für (Entwicklungskits):
TinkerForge
Produkt-Art:
Bricklet-Kabel
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, TF-652, Raspberry, Tinkerforge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 16,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,63*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 35,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.