Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Bohrständer (L x B x H) 230 x 160 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856576-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3406000
EAN/GTIN:
     4006885340602
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer wolfcraft
tischbohrständer
Wolfcraft Bohrständer (L x B x H) 230 x 160 x 500 mm

Bohrständer

Ausstattung:
Zum exakten Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten
Arbeitsfläche gefräst mit Spannnuten zum Befestigen von Spannpratzen oder Schraubstöcken
Integrierte Rückholfeder
Mit Rundsäule.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 112 mm · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Arbeitshöhe max.: 345 mm · Ausladung: 125 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Wolfcraft
Ausladungs-Maße:
112 mm
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 3406000, Bohrmaschinenständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,54*
€ 41,34*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 41,35*
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 60,26*
€ 3,50*
ab € 45,90*
€ 61,03*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 61,05*
€ 77,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.