Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62460 Aufputz-Steckdose IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857513-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62460
EAN/GTIN:
     4011160624605
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
as schwabe aufputz steckdose ip54
aufputz steckdose
AS Schwabe 62460 Aufputz-Steckdose IP54

Steckdose 1-fach mit 2 Leitungseinführungen

robustes Thermoplastgehäuse
weitestgehend UV-beständig
mit Steckklemmen
großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm2
Farbe: hellgrau/stahlgrau
geprüft nach DIN VDE 0620-1
IP54: staub- und spritzwassergeschützt, für Feuchträume und den Außenbereich geeignet

Technische Daten:
Bauart: 1-fach Steckdose · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 7.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 8.3 cm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.3 x 7.2 x 5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
8.3 cm
Produktabmessung, Breite:
7.2 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP54
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
1-fach Steckdose
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose ip54, 04011160624605, AS Schwabe, 62460
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1038
1
€ 6,70*
ab € 4,18*
€ 6,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,50*
€ 7,37*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,49*
€ 7,55*
Lager 102
289
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62461
ab € 24,64*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,76*
Ähnlich
as - Schwabe
62464
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.