Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45011 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230 V Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857776-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45011
EAN/GTIN:
     4011160450112
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20
AS Schwabe 45011 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230 V Weiß IP20

as-Schwabe Schutzkontakt-Kupplung weiß

für den Einsatz im Innenbereich
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm²
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A

Schutzkontakt-Kupplung mit doppeltem Schutzkontakt für einen max. Querschnitt von 2,5mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kupplung · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 5.5 cm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5.5 x 5.5 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
5.5 cm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Kupplung
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, as schwabe schutzkontaktkupplung, AS Schwabe, 45011, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,7575*
€ 1,2675*
4 Tage
5000
1
€ 6,70*
ab € 1,09*
€ 1,77*
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,17*
€ 2,09*
Lager 102
167
1
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45012
ab € 1,11*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,6575*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.