Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 49112 Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857862-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     49112
EAN/GTIN:
     4011160491122
Suchbegriffe:
Multistecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
AS Schwabe 49112 Steckdosen-Verteiler Schwarz

Euromultistecker 2+1

2×Eurosteckdose, 1×Schutzkontaktsteckdose

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung (Details): 230 V

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AS Schwabe
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Farbe:
schwarz
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Nennspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, 04011160491122, AS Schwabe, 49112, Verteilersteckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7205
1
€ 6,70*
ab € 1,63*
€ 2,47*
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,93*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,74*
€ 2,93*
6 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,04*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
49111
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.