Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60272 Strom Verlängerungskabel 16 A Rot 5.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857901-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60272
EAN/GTIN:
     4011160602726
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel
AS Schwabe 60272 Strom Verlängerungskabel 16 A Rot 5.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²

Gummi-Verlängerungsleitung 5m

zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
rot
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 5m, h07rn-f, schutzkontakt verlängerungskabel, 04011160602726, AS Schwabe, 60272, Gummi-Verlängerungsleitung 5m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 6,70*
ab € 9,76*
€ 13,58*
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 15,67*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 10,38*
€ 15,68*
9 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,53*
€ 16,17*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60271
ab € 17,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60270
ab € 24,55*
Ähnlich
as - Schwabe
60373
ab € 38,35*
Ähnlich
as - Schwabe
60374
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.