Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45012 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857917-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45012
EAN/GTIN:
     4011160450129
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schutzkontaktkupplung pvc ip20
AS Schwabe 45012 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230 V Schwarz IP20

as-Schwabe PVC-Kupplung schwarz

für den Einsatz im Innenbereich
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm²
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A

PVC-Kupplung schwarz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kupplung · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 5.5 cm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5.5 x 5.5 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
5.5 cm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Kupplung
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung pvc, schuko-kupplung, AS Schwabe, 45012, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1
€ 6,70*
ab € 1,11*
€ 1,77*
1
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,19*
€ 2,09*
Lager 102
166
1
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,43*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 1,25*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,6575*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.