Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62464 Aufputz-Steckdose IP54 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857929-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62464
EAN/GTIN:
     4011160624643
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
AS Schwabe 62464 Aufputz-Steckdose IP54 Grau

Steckdose 3-fach mit 2 Leitungseinführungen IP54

robustes Thermoplastgehäuse
weitestgehend UV-beständig
mit Steckklemmen
großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm2
Farbe: hellgrau/stahlgrau
geprüft nach DIN VDE 0620-1
IP54: staub- und spritzwassergeschützt, für Feuchträume und den Außenbereich geeignet

Technische Daten:
Bauart: 3-fach Steckdose - waagrecht · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 8.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 22.9 cm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.9 x 8.3 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
22.9 cm
Produktabmessung, Breite:
8.3 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
3
Bauart:
3-fach Steckdose - waagrecht
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, aufputz steckdose, 04011160624643, AS Schwabe, 62464
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
416
1
€ 6,70*
ab € 19,54*
€ 25,96*
1
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 29,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 20,67*
€ 29,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 30,95*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62461
ab € 24,64*
Ähnlich
as - Schwabe
62460
ab € 4,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.