Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter Aquadesign Anthrazit 343114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858503-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     343114
EAN/GTIN:
     4042811014506
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Merten Abdeckung Wechselschalter Aquadesign Anthrazit 343114

MERTEN 343114 Anthrazit Elektroschalter

Merten 343114. Produktfarbe: Anthrazit

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 343114 Anthrazit Elektroschalter · Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 343114 Anthrazit Elektroschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, merten wippe ip44, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Merten, 343114
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 9,99*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,22*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 10,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,72*
€ 11,09*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.