Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter Aquadesign Polarweiß 343519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858509-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     343519
EAN/GTIN:
     4042811014704
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Merten Abdeckung Wechselschalter Aquadesign Polarweiß 343519

MERTEN 343519 Weiß Elektroschalter

Merten 343519. Produktfarbe: Weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 343519 Weiß Elektroschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 343519 Weiß Elektroschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 9,66*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 9,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,12*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,79*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
343544
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.