Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz Jalousie-Schalter/-Taster 318501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858534-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     318501
EAN/GTIN:
     4011281579303
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Tastschalter
MERTEN 318501 Aluminium Elektroschalter

Merten 318501. Produktfarbe: Aluminium

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 318501 Aluminium Elektroschalter · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Schalter/-Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
MERTEN 318501 Aluminium Elektroschalter
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Schalter/-Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,65*
€ 40,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,60*
€ 40,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,71*
€ 41,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,92*
€ 41,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 52,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
319314
ab € 6,55*
Ähnlich
Merten
319319
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.