Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1858551-BP Herst.-Nr.: 516519 EAN/GTIN: 4042811015060 |
| |
|
| | |
| Merten Zwischenrahmen Abdeckung Aquadesign Polarweiß 516519
MERTEN 516519 Zubehör für elektrische Schalter
Merten 516519
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 516519 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN 516519 Zubehör für elektrische Schalter | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Zwischenrahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 10,62* | € 14,00* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 14,39* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 15,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,87* | € 15,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,15* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|