Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 512119 Abzweigkasten (L x B x H) 37 x 80 x 80 mm Weiß IP20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858553-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     512119
EAN/GTIN:
     4011281286959
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Merten 512119 Abzweigkasten (L x B x H) 37 x 80 x 80 mm Weiß IP20 1 St.

MERTEN 512119 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 512119

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Abzweigkasten · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 80 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Gehäuse, Aufputzadapter, Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, Kunststoffgehäuse, abox feuchtraum, abox, merten abzweigdose, 04011281286959, Merten, 512119, Verteilerdose
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 9,17*
4 Tage
73
€ 6,40*
ab € 6,73*
€ 9,26*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 6,76*
€ 9,31*
3 Tage
124
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,49*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
512219
ab € 12,03*
Ähnlich
Merten
512319
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.