Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Aquadesign Aluminium 400160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858604-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     400160
EAN/GTIN:
     4042811014193
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung Aquadesign Aluminium 400160

MERTEN 400160 Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 400160. Material: Aluminium

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 400160 Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 400160 Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 11,44*
10
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 11,60*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 12,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,19*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.