Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung Aquadesign Aluminium 400260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858608-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     400260
EAN/GTIN:
     4042811014278
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung Aquadesign Aluminium 400260

MERTEN 400260 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 400260. Produktfarbe: Aluminium, Markenkompatibilität: Universal

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 400260 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 400260 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,29*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 18,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 18,69*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.