Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Aquadesign Dunkelbrasil 400215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858618-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     400215
EAN/GTIN:
     4042811018825
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung Aquadesign Dunkelbrasil 400215

MERTEN 400215 Braun Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 400215. Produktfarbe: Braun, Markenkompatibilität: Universal

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 400215 Braun Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Dunkelbrasil · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelbrasil
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
MERTEN 400215 Braun Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 17,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 17,44*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 17,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
400219
ab € 8,27*
Ähnlich
Merten
400244
ab € 8,34*
Ähnlich
Merten
400214
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.