Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858672-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     433160
EAN/GTIN:
     4011281894161
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433160

MERTEN 433160 Aluminium Lichtschalter

Merten 433160. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Aluminium. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 433160 Aluminium Lichtschalter · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 433160 Aluminium Lichtschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, 04011281894161, Merten, 433160
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,60*
1
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,67*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,89*
Lager 102
120
1
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
433114
ab € 2,36*
Ähnlich
Merten
432119
ab € 1,86*
Ähnlich
Merten
433119
ab € 1,88*
Ähnlich
Merten
434119
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.