Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Polarweiß 298019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858769-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     298019
EAN/GTIN:
     4011281894567
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Merten Polarweiß 298019

MERTEN 298019 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 298019. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 298019 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 298019 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 4,35*
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,63*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,86*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,21*
€ 4,88*
Lager 102
75
1
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
298060
ab € 6,31*
Ähnlich
Merten
298014
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.