Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Aluminium 298060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858771-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     298060
EAN/GTIN:
     4011281894581
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Merten Aluminium 298060

MERTEN 298060 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 298060. Produktfarbe: Aluminium, Design: konventionell

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 298060 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Aluminium · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 298060 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 8,39*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,89*
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 9,15*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 9,53*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
298014
ab € 4,64*
Ähnlich
Merten
298019
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.