Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 484319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858820-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     484319
EAN/GTIN:
     4011281893836
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 484319

MERTEN 484319 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 484319

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 484319 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 484319 Zubehör für elektrische Schalter
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,98*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 4,16*
€ 6,05*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 6,16*
3 Tage
41
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,44*
Lager 102
214
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
484119
ab € 1,41*
Ähnlich
Merten
484219
ab € 2,40*
Ähnlich
Merten
484419
ab € 7,21*
Ähnlich
Merten
484519
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.