Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 486419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858833-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     486419
EAN/GTIN:
     4011281895403
Suchbegriffe:
Merten
486419
Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 486419

MERTEN 486419 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 486419

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 486419 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 486419 Zubehör für elektrische Schalter
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 18,90*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,79*
€ 19,36*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 19,83*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 15,17*
€ 21,18*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 26,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.