Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Aluminium 486460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858835-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     486460
EAN/GTIN:
     4011281895410
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung System M Aluminium 486460

MERTEN 486460 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 486460

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 486460 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 486460 Zubehör für elektrische Schalter
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 04011281895410, Merten, 486460
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,94*
€ 31,16*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 31,66*
1
€ 5,95*
ab € 23,78*
€ 32,23*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,82*
€ 33,69*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 33,12*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.