Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 577099 Universal-Dimmereinsatz Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858977-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     577099
EAN/GTIN:
     4011281893232
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
MERTEN 577099 Eingebaut Dimmer Metallisch Dimmer

Merten 577099. Typ: Dimmer. Bauform: Eingebaut, Produktfarbe: Metallisch, Zertifizierung: CE. Ohmsche Last (max): 420 VA, Ohmsche Last (min): 25 VA

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 420 W · Anschluss-Leistung (min.): 25 W · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Aluminium · Produkt-Art: Universal-Dimmereinsatz · Weitere technische Daten: Mit Lichtwertspeicher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Anschluss-Leistung (max.):
420 W
Anschluss-Leistung (min.):
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Universal-Dimmereinsatz
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, dimmer, 04011281893232, Merten, 577099, Dimmerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,75*
€ 107,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,85*
€ 107,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,52*
€ 108,71*
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 112,04*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 141,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
573814
ab € 18,25*
Ähnlich
Merten
573819
ab € 14,78*
Ähnlich
Merten
573844
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.