Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9D56616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.03 A 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860414-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D56616
EAN/GTIN:
     3606480472718
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Schneider Electric A9D56616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.03 A 240 V

Schneider Electric FI/LS-Schalter 16A B 30mA A A9D56616

FI/LS-Schalter 16A B 30mA A A9D56616

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 240 V · Nennspannung (Details): 220-240 V/AC 50 Hz · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 85 x 73 mm
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schneider Electric
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
2
Nennspannung (Details):
220-240 V/AC 50 Hz
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,38*
€ 36,94*
2 Tage
127
€ 5,90*
ab € 28,37*
€ 37,05*
€ 3,90*
ab € 29,25*
€ 37,98*
3 Tage
71
€ 6,40*
ab € 29,37*
€ 38,16*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.