Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03125 A9F03125 Leitungsschutzschalter 25 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860457-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03125
EAN/GTIN:
     3606480439711
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F03125 A9F03125 Leitungsschutzschalter 25 A 230 V

Schneider Electric A9F03125 Miniature circuit breaker 1P Stromunterbrecher

Schneider Electric A9F03125. Nennstrom: 25 A, Nennspannung: 133 V. Schutzschaltertyp: Miniature circuit breaker, Schaltleistung: 10000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 18 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 18 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Schneider Electric, A9F03125, Automat, Installationsschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,10*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 3,61*
€ 5,11*
1 Tag
58
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,41*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.