Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03332 A9F03332 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860477-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03332
EAN/GTIN:
     3606480439957
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F03332 A9F03332 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V

Schneider Electric A9F03332 Miniature circuit breaker 3P Stromunterbrecher

Schneider Electric A9F03332. Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 133 V. Schutzschaltertyp: Miniature circuit breaker, Schaltleistung: 10000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 54 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 54 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, 03606480439957, Schneider Electric, A9F03332, Automat
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,73*
€ 30,08*
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 30,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,72*
€ 30,24*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 22,99*
€ 30,38*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.