Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz System M Polarweiß 290419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860521-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     290419
EAN/GTIN:
     4042811033750
Suchbegriffe:
Merten
290419
Merten Einsatz System M Polarweiß 290419

MERTEN 290419 Weiß Steckdose

Merten 290419

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 290419 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 290419 Weiß Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 22,21*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 24,53*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,27*
€ 25,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,11*
€ 27,71*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.