Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1860533-BP Herst.-Nr.: 296319 EAN/GTIN: 4042811032883 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung System M Polarweiß 296319
MERTEN 296319 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten 296319. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 296319 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN 296319 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsauslass, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, merten schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Merten, 296319 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,10* | € 10,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,14* | € 10,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 7,28* | € 10,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,42* | € 10,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|