Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung System M Polarweiß 319519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860550-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     319519
EAN/GTIN:
     4042811034467
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung System M Polarweiß 319519

MERTEN 319519 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 319519

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 319519 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 319519 Zubehör für elektrische Schalter
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,36*
1
€ 5,46*
ab € 4,38*
€ 6,25*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,26*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 6,30*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.