Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1860553-BP Herst.-Nr.: 391619 EAN/GTIN: 4042811033866 |
| |
|
| | |
| Merten Blindabdeckung System M Polarweiß 391619
MERTEN 391619 Zubehör für elektrische Schalter
Merten 391619
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 391619 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN 391619 Zubehör für elektrische Schalter | Schalterprogramm-Funktion: | Blindabdeckung | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 7,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,33* | € 7,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 5,43* | € 7,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,73* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|