Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung System M Polarweiß 397619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860562-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     397619
EAN/GTIN:
     4042811032869
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Merten Abdeckung System M Polarweiß 397619

MERTEN 397619 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 397619. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 397619 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 397619 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 04042811032869, Merten, 397619
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,65*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 2,72*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,00*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.