Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1860654-BP Herst.-Nr.: 470219 EAN/GTIN: 4042811033286 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 470219
MERTEN 470219 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten 470219. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 470219 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN 470219 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,06* | € 8,48* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 6,08* | € 8,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,20* | € 8,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,49* | € 9,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|