Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1860670-BP Herst.-Nr.: 471325 EAN/GTIN: 4042811043711 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Weiß 471325
MERTEN 471325 Zubehör für elektrische Schalter
Merten 471325
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 471325 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN 471325 Zubehör für elektrische Schalter | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,10* | € 12,87* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,39* | € 13,24* | | | | | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 10,06* | € 13,52* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|