Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F04316 A9F04316 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860817-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04316
EAN/GTIN:
     3606480440663
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F04316 A9F04316 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V

Schneider Electric A9F04316 Miniature circuit breaker 3P Stromunterbrecher

Schneider Electric A9F04316. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 133 V. Schutzschaltertyp: Miniature circuit breaker, Schaltleistung: 10000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 54 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 54 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 22,58*
€ 5,46*
ab € 19,28*
€ 25,68*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 19,68*
€ 26,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 27,67*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.