Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F07450 A9F07450 Leitungsschutzschalter 50 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861054-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07450
EAN/GTIN:
     3606480438851
Suchbegriffe:
Schneider Electric
A9F07450
Automat
Installationsschutz
Schneider Electric A9F07450 A9F07450 Leitungsschutzschalter 50 A 400 V

Schneider A9F07450 LS-Schalter iC60H 4p

Schneider A9F07450 LS-Schalter iC60H 4p C 50A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 50 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 72 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
4
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.