Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F95363 A9F95363 Leitungsschutzschalter 63 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861548-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F95363
EAN/GTIN:
     3606480084997
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F95363 A9F95363 Leitungsschutzschalter 63 A 400 V

Schneider A9F95363 LS-Schalter iC60L 3p

Schneider A9F95363 LS-Schalter iC60L 3p K 63A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 54 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 03606480084997, Schneider Electric, A9F95363, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 158,93*
€ 183,91*
1
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 186,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 162,95*
€ 189,34*
4
Frei Haus
ab € 165,1925*
€ 189,7525*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 228,48*
€ 262,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.