Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9D08616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.01 A 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861878-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D08616
EAN/GTIN:
     3606480471964
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Schneider Electric A9D08616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.01 A 240 V

Schneider A9D08616 Fi/LS-Schalter iDPNN

Schneider A9D08616 Fi/LS-Schalter iDPNN Vigi 1p+N 16A 10mA Typ A

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.01 A · Nennspannung: 240 V · Nennspannung (Details): 220-240 V/AC 50 Hz · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 85 x 73 mm
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schneider Electric
Bemessungs-Differenzstrom:
0.01 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
2
Nennspannung (Details):
220-240 V/AC 50 Hz
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 66,00*
€ 75,77*
1
€ 4,00*
ab € 60,13*
€ 77,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 61,96*
€ 77,16*
1
€ 5,00*
ab € 64,89*
€ 80,41*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.