Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F93170 A9F93170 Leitungsschutzschalter 0.5 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1862185-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F93170
EAN/GTIN:
     3606480083730
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F93170 A9F93170 Leitungsschutzschalter 0.5 A 230 V

Schneider A9F93170 LS-Schalter iC60L 1p

Schneider A9F93170 LS-Schalter iC60L 1p B 0,5A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 18 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 03606480083730, Schneider Electric, A9F93170, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 20,24*
15 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 23,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,23*
€ 24,70*
1
€ 5,00*
ab € 18,36*
€ 24,92*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.