Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6313-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig Bohrungs-Ø 65 mm Außen-Durchmesser 140 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186226-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6313-2Z-C3
EAN/GTIN:
     4012801205528
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager einreihig

Rillenkugellager sind vielseitig verwendbar. Sie bestehen aus massiven Außenringen, Innenringen und Kugelkränzen. Rillenkugellager sind im Betrieb unempfindlich und wartungsfreundlich. Wegen ihres niedrigen Reibungsmomentes eignen sich die Rillenkugellager für hohe Drehzahlen. Es gibt sie einreihig und zweireihig sowie offen und abgedichtet. Abgedichtete Rillenkugellager sind lebensdauerbefettet.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· Standard = Keine Nachsetzzeichen
· M = Beidseitig Spaltdichtung
· Y = Messingblechkäfig
· 2Z = Beidseitig Z-Scheiben
· 2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
· C3, C4 = Erhöhte Lagerluft

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 140 mm · Bohrungs-Ø: 65 mm · Drehzahl (max.): 4500 U/min · Gewicht: 2180 g · Herst.-Teilenr.: 6313-2Z-C3 · Kugellager-Besonderheiten: Beidseitig Z-Scheiben,Erhöhte Lagerluft · Produkt-Art: Rillenkugellager einreihig · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Tragezahl dyn. Radial: 93000 N · Tragezahl stat. Radial: 60000 N · Typ (Hersteller-Typ): 6313-2Z-C3

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Beidseitig Z-Scheiben | Erhöhte Lagerluft
Herst.-Teilenr.:
6313-2Z-C3
Typ (Hersteller-Typ):
6313-2Z-C3
Bohrungs-Ø:
65 mm
Tragezahl dyn. Radial:
93000 N
Außen-Durchmesser:
140 mm
Tragezahl stat. Radial:
60000 N
Drehzahl (max.):
4500 U/min
Gewicht:
2180 g
Produkt-Art:
Rillenkugellager einreihig
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 4012801205528, FAG, 6313-2Z-C3, 174-1035
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,85*
€ 66,69*
€ 3,19*
ab € 51,86*
€ 66,70*
13 Tage
26
€ 8,50*
ab € 56,53*
€ 71,83*
4 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 84,91*
€ 103,75*
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 133,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 109,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.