Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Weiß MEG4010-3625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863474-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4010-3625
EAN/GTIN:
     4042811181031
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung System M Weiß MEG4010-3625

MERTEN MEG4010-3625 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten MEG4010-3625. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Merten, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4010-3625 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG4010-3625 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 04042811181031, Merten, MEG4010-3625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,00*
3 Tage
55
1
€ 6,40*
ab € 3,38*
€ 5,03*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 5,11*
5 Tage
162
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,31*
Lager 102
2764
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG4010-3660
ab € 5,82*
Ähnlich
Merten
MEG4010-3614
ab € 4,12*
Ähnlich
Merten
MEG4010-3619
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.