Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1863499-BP Herst.-Nr.: MEG4030-3646 EAN/GTIN: 4042811180911 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Edelstahl MEG4030-3646
MERTEN Rahmen MEG4030-3646 3fach edelstahl/aluminium
Rahmen MEG4030-3646 3fach edelstahl/aluminium
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Rahmen MEG4030-3646 3fach edelstahl/aluminium · Herstellerfarbe: Edelstahl · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN Rahmen MEG4030-3646 3fach edelstahl/aluminium | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,82* | € 24,57* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 18,54* | € 25,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,37* | € 26,48* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,54* | € 26,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,86* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|